Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 225x4.6mm pour trou Ø 6.8 à 7.2 mm en PA66HS Noir- T50MD7 - 111-85850

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 225x4.6mm pour trou Ø 6.8 à 7.2 mm en PA66HS Noir- T50MD7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 225 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660322853

Réf. Sonepar

00816032285

Réf. Fournisseur

111-85850

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

225 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

59...10 mm

Lanière de fixation à pied ancre à crantage intérieur 225.0 mm par 5.0 mm pour trou de diamètre 6.8 à 7.2 mm - T50MD7, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 59.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles