Hellermanntyton - Lanière à pied sapin 232x4.7mm pour trou Ø 6.8 à 7.2 mm en PA66 noir - FT220DP7 - 150-01700

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 232 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660303586

Réf. Sonepar

00816030358

Réf. Fournisseur

150-01700

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

232 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

40...10 mm

Lanière de fixation à pied sapin 232.0 mm par 4.7 mm pour trou de diamètre 6.8 à 7.2 mm - FT220DP7, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 10.0 mm, toron maxi 40.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudés