Hellermanntyton - Lanière avec pied ancre 200x4.6mm trou 12.2x6.2mm en PA66HIRHS noir -T50RFT6OVAL - 150-37591

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière avec pied ancre 200x4.6mm trou 12.2x6.2mm en PA66HIRHS noir -T50RFT6OVAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026120584

Réf. Sonepar

00816612058

Réf. Fournisseur

150-37591

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied ancre 200 mm par 4.6 mm pour trou oblong 6.2 x 12.2 mm - T50RFT6OVAL, Polyamide 6.6 modifié chocs haute température 105°C Noir, toron 4.0 mm à 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique et l'électroménager.Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eau