Hellermanntyton - Lanière avec pied ancre 200x4.6mm trou oblong 7x25 mm PA66 noir-One Click - 156-02560

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026611990

Réf. Sonepar

00816661199

Réf. Fournisseur

156-02560

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

couleur:

noir

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied ancre 200 mm par 4.6 mm pour trou oblong de diamètre 7 par 25 mm - One click T50RSFT725, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager...Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauJupe ovale adéquate à un trou oblong, en termes de dimensionnel et de directionnelProtection contre les torsions