Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 150x3.5mm Øtrou 4.5 à 5mm en PA46 gris - T30RFT5 - 156-01316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 150 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
type de fixation - clip pour rail
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation avec pied sapin
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026492124
Réf. Sonepar
00816649212
Réf. Fournisseur
156-01316
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
150 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
34...3.5 mm