Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 150x3.5mm Øtrou 6.4 à 7.1mm en PA66HIRHS noir -T30RFT6SD - 150-52690

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026200385

Réf. Sonepar

00816620038

Réf. Fournisseur

150-52690

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip pour rail

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

35...1.5 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 150 mm par 3.5 mm pour trou de diamètre 6.4 à 7.1 mm - T30RFT6SD, Polyamide 6.6 modifié chocs haute température 105°C Noir, toron 1.5 mm à 35.0 mm, conditionnement par 500