Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 160x4.6mm Øtrou 6.5 à 7 mm en PA66HIRHS noir -T50SOSFT6E - 155-05800

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026215983

Réf. Sonepar

00816621598

Réf. Fournisseur

155-05800

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

160 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

150 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip pour rail

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

32...1.6 mm

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur à pied sapin 160 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.3 à 7 mm - T50SOSFT6E1, Polyamide 6.6 Modifié chocs Haute température 105°C Noir, toron 1.6 mm à 35.0 mm, conditionnement par 500