Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 163x4.6mm Øtrou 5.8 à 6.2 mm en PA46 gris -T50SOSFT6D10E - 157-00028

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 163 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026283470

Réf. Sonepar

00816628347

Réf. Fournisseur

157-00028

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

163 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...1 mm

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur à pied sapin 163 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 5.8 à 6.2 mm - T50SOSFT6D10E, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 4.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudés