Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 163x4.6mm Øtrou 8 à 8.5 mm en PA66HS noir - T50SOSFT8E - 157-00072

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 163 mm

  • modèle - crantage extérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation avec pied sapin

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026319513

Réf. Sonepar

00816631951

Réf. Fournisseur

157-00072

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

163 mm

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip pour rail

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

35...1 mm

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur à pied sapin 163 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 8 à 8.5 mm - T50SOSFT8E, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 1000