Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 165x4.6mm Øtrou 6.3-7 mm en PA66HIRHS noir-T50SOSFT6LGE2 - 157-00140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 167 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.3 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026450414
Réf. Sonepar
00816645041
Réf. Fournisseur
157-00140
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
167 mm
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
clip pour rail
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2