Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 180x4mm Øtrou 8 à 8.5mm en PA66HIRHS noir - T40RFT8GSD - 156-00104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4 mm
longueur de bande - 180 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip pour rail
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026256917
Réf. Sonepar
00816625691
Réf. Fournisseur
156-00104
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4 mm
longueur de bande:
180 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.15 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
40...1 mm
Les Atouts de l'article:
Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager....Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier