Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 200x4.6mm Øtrou 6.5 à 7mm en PA66HS noir - T50FT7 - 111-85871

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026208848

Réf. Sonepar

00816620884

Réf. Fournisseur

111-85871

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...125 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...4 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 200 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.5 à 7.0 mm - T50RFT7, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier