Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 200x4.6mm Øtrou 8 à 8.5mm en PA66W noir- T50RFT8GSD - 156-03279

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 200x4.6mm Øtrou 8 à 8.5mm en PA66W noir- T50RFT8GSD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • type de fixation - clip pour rail

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026733425

Réf. Sonepar

00816673342

Réf. Fournisseur

156-03279

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 200 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 8 à 8.5 mm - T50RFT8GSD, Polyamide 6.6 résistant UV 85°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500