Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 200x4.6mm Øtrou 7.7 à 8mm en PA66HS noir - T50FT7 - 111-85880

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026205526

Réf. Sonepar

00816620552

Réf. Fournisseur

111-85880

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...5 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 200 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 7.7 à 8.0 mm - T50RFT8, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager....Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier