Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 202x5mm Øtrou 5.6 mm en PA66HIRHSW noir-T50ROSFT5.6SO25R - 157-00421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.08 mm
longueur de bande - 203.2 mm
modèle - crantage extérieur
couleur - noir
matériau - plastique
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026663241
Réf. Sonepar
00816000717
Réf. Fournisseur
157-00421
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
5.08 mm
longueur de bande:
203.2 mm
modèle:
crantage extérieur
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
clip pour rail
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre