Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 228x4.6mm pour trou 12.2x6.2mm en PA46 gris - T80RFT6x12 - 150-48397

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 228x4.6mm pour trou 12.2x6.2mm en PA46 gris - T80RFT6x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 228 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026121178

Réf. Sonepar

00816612117

Réf. Fournisseur

150-48397

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

228 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...130 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

45...1.5 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 228 mm par 4.6 mm pour trou oblong 6.2 x 12.2 mm - T80RFT6x12, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 4 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100 mm0

Les Atouts de l'article:

Ces lanières de fixation peuvent être utilisées dans diverses industries et plus particulièrement l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitAilettes latérales adaptées à un trou oblong et dotées d'un système qui empêche la rotation du pied