Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 228x4.6mm pour trou 12.2x6.2mm en PA66 noir - T80RFT6x12 - 150-48396
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 228 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026201634
Réf. Sonepar
00816620163
Réf. Fournisseur
150-48396
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
228 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitAilettes latérales adaptées à un trou oblong et dotées d'un système qui empêche la rotation du pied


