Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 230x5.1mm Øtrou 7.6-8.4 mm PA66HIRHS Gris-T50ROSFT8SO25A - 157-00120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.1 mm

  • longueur de bande - 230 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026440842

Réf. Sonepar

00816644084

Réf. Fournisseur

157-00120

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.1 mm

longueur de bande:

230 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...110 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur à pied sapin 230 mm par 5.1 mm pour trou de diamètre 7.6 à 8.4 mm - T50ROSFT8SO25A, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C gris, toron 1.6 mm à 50.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Une multitude de solutions de fixation monobloc pour correspondre à tous types d'applicationsDisponibles avec différents pieds de fixation, différents design et en différentes matières