Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin gris 150x3.5mm Øtrou 4.5 à 5mm en PA46 - T30RFT5 - 150-55948


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 150 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - multicolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026121499
Réf. Sonepar
00816612149
Réf. Fournisseur
150-55948
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.5 mm
longueur de bande:
150 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
multicolore
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
135 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
type de fixation:
clip pour rail
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
34...3.5 mm