Hellermanntyton - Lanière de fixation 110x2.5mm à pied sapin trou Ø 5 mm en PA66 noir - T18RDP5 - 150-55610

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 110 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660320224

Réf. Sonepar

00816032022

Réf. Fournisseur

150-55610

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

110 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip pour rail

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

20...1.5 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 110.0 mm par 2.5 mm à pied sapin pour trou de diamètre 4.9 à 5.1 mm - T18RDP5, Polyamide 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 500