Hellermanntyton - Lanière de fixation 145x3.4 mm à pied ancre Ø 6.5 mm en PEEK beige - PT2AP1SFT65 - 156-01090

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 145x3.4 mm à pied ancre Ø 6.5 mm en PEEK beige - PT2AP1SFT65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.4 mm

  • longueur de bande - 145 mm

  • couleur - beige

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026462837

Réf. Sonepar

00816646283

Réf. Fournisseur

156-01090

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.4 mm

longueur de bande:

145 mm

couleur:

beige

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

230 N

température de fonctionnement:

-55...240 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur 145.0 par 3.4 mm à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 à 6.7 mm - PT2AP1SFT6.5, PEEK Beige, toron mini 4 mm, toron maxi 35 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique et l'électroménager.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauExcellente tenue en températures (-55°C à +240°C), chimique et aux rayons gammaPerformances équivalentes à celles d'un collier métalliqueApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose