Hellermanntyton - Lanière de fixation 150 x 4.6 mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SDSBS5 - 150-56193

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 150 x 4.6 mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SDSBS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026193755

Réf. Sonepar

00816619375

Réf. Fournisseur

150-56193

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

35...2 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 150.0 mm par 4.6 mm pour goujon de diamètre 5 mm - T50SDSBSS, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 34.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

De nombreuses applications nécessitent un routage en parallèle de câbles volontairement distincts pour éviter tout risque de contact et d'abrasion. Ces lanières doubles, avec un pied central de séparation pour goujons, offrent la solution de fixation idéale en vue de maintenir et guider deux torons en parallèle.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujonFixation goujon amovible le long de la bande des colliersLanières SBS sans rattrapage de jeu latéralLanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mm