Hellermanntyton - Lanière de fixation 150x4.6 mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SSBS5 - 150-21293

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 150x4.6 mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SSBS5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026119762

Réf. Sonepar

00816611976

Réf. Fournisseur

150-21293

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

35...2 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 150.0 mm par 4.6 mm pour goujon de diamètre 5 mm - T50SSBS5, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 2.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 300

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'industrie automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications en tant que solutions de fixation pour des goujons de diamètres 5 et 8 mm ou pour des écrous ISO de diamètres 5 et 8 mm.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujon (Softpush)Fixation goujon amovible le long de la bande du collierLanières SB5 avec rattrapage de jeu latéral pour venir compenser le tolérancement lié au goujonLanières SBS sans rattrapage de jeu latéral pour une mise en place sur goujon avant de venir serrer le collierLanières adaptées à des goujons de diamètre 5 ou 8 mm