Hellermanntyton - Lanière de fixation 150x4.6mm pied ancre Ø6.5mm en PA66HIRHS noir -T50SOSDSFT6.5 - 156-00133

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 150x4.6mm pied ancre Ø6.5mm en PA66HIRHS noir -T50SOSDSFT6.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026263298

Réf. Sonepar

00816626329

Réf. Fournisseur

156-00133

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation à crantage extérieur 150 par 4.6 mm à pied ancre pour trou diamètre 6.3 à 6.7 mm - T50SOSDSFT6.5, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température Noir 105°C, toron mini 5.0 mm, toron maxi 15.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierLanière T50SOSDSFT, combinées à deux colliers de serrage, pour un routage en parallèle des câbles