Hellermanntyton - Lanière de fixation 155x4.7mm avec clip Ø10 à 14mm en PA46 gris - T50SVCOC10-14 - 156-01045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - gris
type de fixation - autre
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026458038
Réf. Sonepar
00816645803
Réf. Fournisseur
156-01045
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
gris
type de fixation:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...130 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de fixation à crantage intérieur offrent l'opportunité d'attacher un cable ou un tube à un faisceau existant. Ils permettent une rotation à 360°, le câble/tuyau peut être orienté dans n'importe quelle direction tout en restant en contact avec le faisceau.Clip simple pour câble ou tuyauClip de fixation offrant une rotation à 360°Permet un routage de câble dans n'importe quelle direction par rapport au point de fixation Crantage intérieurUtilisé principalement dans l'industrie automobile