Hellermanntyton - Lanière de fixation 155x4.7mm avec clip Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SVC5 - 155-31202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - noir
type de fixation - autre
épaisseur de bande - 1.35 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026218168
Réf. Sonepar
00816621816
Réf. Fournisseur
155-31202
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
noir
type de fixation:
autre
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2


