Hellermanntyton - Lanière de fixation 155x4.7mm avec clip Ø4mm en PA66HS+PP noir+naturel -T50SVC4S - 156-01374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - multicolore
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026501338
Réf. Sonepar
00816650133
Réf. Fournisseur
156-01374
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
multicolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre