Hellermanntyton - Lanière de fixation 155x4.7mm en PA66HIRHS noir - T50SVC6,5 - 156-00155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - noir
type de fixation - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lanière de fixation rotative
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026266732
Réf. Sonepar
00816626673
Réf. Fournisseur
156-00155
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
noir
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Ces colliers de fixation avec crantage intérieur permettent d'attacher un câble ou un tuyau à un faisceau existant. Offrant une rotation complète de 360 degrés, le câble ou le tuyau peut être orienté dans n'importe quelle direction par rapport au faisceau principal.Cette pièce permet de clipser facilement un câble ou un tuyauClip de fixation offrant une rotation complète de 360 ??°Le câble fixé peut être orienté dans n'importe quelle direction par rapport au point de fixationSouvent utilisé dans l'industrie automobile


