Hellermanntyton - Lanière de fixation 160 x 4.6 mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SSBS5OTE - 155-30602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 160 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026218540
Réf. Sonepar
00816621854
Réf. Fournisseur
155-30602
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
160 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
35...4 mm