Hellermanntyton - Lanière de fixation 160x4.6mm à pied ancre Ø6 à 6.6mm en PA66HS naturel - T50SAH - 155-41102

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026227276

Réf. Sonepar

00816622727

Réf. Fournisseur

155-41102

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

160 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

1.6...25 mm

Lanière de fixation monobloc avec déport de 13.7 mm à crantage intérieur 160 par 4.6 mm à pied ancre pour trou de diamètre 6 à 6.6 mm - T50SAH, Poyamide 6.6 Haute température Naturel 105°C, toron de 1.6 mm à 25 mm, conditionnement par 1000