Hellermanntyton - Lanière de fixation 160x4.6mm pour goujon Ø 6 mm en PA66HS noir - T50SSBS6OTE - 157-00083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 160 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
matériau - plastique
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026329345
Réf. Sonepar
00816632974
Réf. Fournisseur
157-00083
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
160 mm
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
diamètre du faisceau:
35...1 mm