Hellermanntyton - Lanière de fixation 163x4.6mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SOSWSP5E - 157-00226
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 163 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660344558
Réf. Sonepar
00816034455
Réf. Fournisseur
157-00226
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
163 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.35 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
200 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
35...1 mm
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile


