Hellermanntyton - Lanière de fixation 164x4.6mm à pied sapin oblong en PA66HIRHS noir - T50SOS2DOP - 157-00014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 164 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip pour rail
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026258171
Réf. Sonepar
00816625817
Réf. Fournisseur
157-00014
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
164 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers.Lanière facile à installer manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risque d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsPied dotée d'un système anti-rotatif



