Hellermanntyton - Lanière de fixation 166x4.6mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SOSSBH5E - 155-05701

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 166x4.6mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SOSSBH5E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 166.4 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026212746

Réf. Sonepar

00816621274

Réf. Fournisseur

155-05701

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

166.4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc 166.4 mm par 4.6 mm à crantage extérieur pour goujon de diamètre 5 mm - T50SOSSBH5E, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonPrésence d'une assiette pratique pour le maintien d'une épaisseur de matériau isolant sur goujon