Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation 170x5.3mm à pied sapin Ø 6.35mm en PA66 noir - OS160FT6HEX - 157-00080

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.3 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026327457

Réf. Sonepar

00816632745

Réf. Fournisseur

157-00080

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.3 mm

longueur de bande:

170 mm

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

clip pour rail

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur 170 mm par 5.3 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.35 mm - OS170FT6HEX, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.6, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 500