Hellermanntyton - Lanière de fixation 170x5.3mm à pied sapin Ø 7 mm en PA66 noir - OS170FT7LH - 157-00019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.3 mm
longueur de bande - 170 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.4 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387938562
Réf. Sonepar
00816793856
Réf. Fournisseur
157-00019
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
5.3 mm
longueur de bande:
170 mm
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
147 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
clip pour rail
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2