Hellermanntyton - Lanière de fixation 170x5.3mm à pied sapin Ø 6.35mm en PA66HS noir - OS160FT6HEX - 157-00081

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.3 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026327464

Réf. Sonepar

00816632746

Réf. Fournisseur

157-00081

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.3 mm

longueur de bande:

170 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur 170 mm par 5.3 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.35 mm - OS170FT6HEX, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.6, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudés