Hellermanntyton - Lanière de fixation 170x5mm à pied sapin trou Ø6.3-7mm en PA66 naturel - T50SDP6 - 157-01104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660326530

Réf. Sonepar

00816032653

Réf. Fournisseur

157-01104

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5 mm

longueur de bande:

170 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à crantage intérieur 170 mm par 5.1 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7.1 mm - T50SDP6, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron de 1.5 mm à 31 mm, conditionnement par 500