Hellermanntyton - Lanière de fixation 170x5mm à pied sapin trou Ø6.3-7mm en PA66HIRHS noir-T50SDP6 - 157-01100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.1 mm

  • longueur de bande - 170 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660326493

Réf. Sonepar

00816032649

Réf. Fournisseur

157-01100

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.1 mm

longueur de bande:

170 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation monobloc à crantage intérieur 170 mm par 5.1 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.3 mm à 7.1 mm - T50SDP6, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, toron de 1.5 mm à 31 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudés