Hellermanntyton - Lanière de fixation 175x5.7mm pour goujon M10 en PA66HSW gris - T50SOSSBD-M10 - 157-00067

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 175x5.7mm pour goujon M10 en PA66HSW gris - T50SOSSBD-M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.7 mm

  • longueur de bande - 175 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation pour goujon

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026337814

Réf. Sonepar

00816633781

Réf. Fournisseur

157-00067

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.7 mm

longueur de bande:

175 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

150 N

température de fonctionnement:

-40...110 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur 175 mm par 5.7 mm pour goujon M10 - T50SOSSBU-M10, Polyamide 6.6 Haute température résistant aux UV 105°C Gris, toron mini 3.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile