Hellermanntyton - Lanière de fixation 175x5.7mm pour goujon M8 en PA66HSW gris - T50SOSSBD-M8 - 157-00066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5.7 mm
longueur de bande - 175 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387954562
Réf. Sonepar
00816795456
Réf. Fournisseur
157-00066
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
5.7 mm
longueur de bande:
175 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
150 N
température de fonctionnement:
-40...110 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
30...3 mm
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile