Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation 175x5.7mm pour goujon M8 en PA66HSW noir - T50SOSSBD-M8 - 157-00039

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière de fixation 175x5.7mm pour goujon M8 en PA66HSW noir - T50SOSSBD-M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 5.7 mm

  • longueur de bande - 175 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lanière de fixation pour goujon

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4944387950885

Réf. Sonepar

00816795088

Réf. Fournisseur

157-00039

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

5.7 mm

longueur de bande:

175 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

150 N

température de fonctionnement:

-40...110 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur 175 mm par 5.7 mm pour goujon M8 - T50SOSSBD-M8, Polyamide 6.6 Haute température résistant aux UV 105°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 30.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile