Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation 200x4.6mm à pied ancre en PA66HS noir - T50XROSSFT6.5EMDL - 156-00379

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Lanière de fixation avec pied ancre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026289632

Réf. Sonepar

00816628963

Réf. Fournisseur

156-00379

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation étanche à crantage extérieur 200 par 4.6 mm à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 à 6.7 mm - T50XROSSFT6.5EMDL, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4 mm, toron maxi 45 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières, avec mousse d'étanchéité, sont principalement utilisées dans l'industrie automobile (notamment pour les faisceaux de porte). Plusieurs références sont disponibles pour répondre à tous types d'applications.Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéitéLanières fabriquées à partir de Polyamide haute température et conformes à la classification IP67Mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissures