Hellermanntyton - Lanière de fixation 202x4.6mm pour tube Ø 4 à 10mm en PA66HIRHS noir - T50ROC1B - 156-00306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lanière de fixation pour tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026279121
Réf. Sonepar
00816627912
Réf. Fournisseur
156-00306
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
4...45 mm



