Hellermanntyton - Lanière de fixation 236x12.7mm pour goujon Ø 6.35 mm en PA66HIRHSW noir - WSS250 - 157-00400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 246.4 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026312613
Réf. Sonepar
00816631261
Réf. Fournisseur
157-00400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
246.4 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs pour goujons de diamètres 6 et 9 mmLanières à bande large supportant de fortes charges et des câbles lourdsFaible encombrement de la tête pour applications dans des espaces réduitsLanières souples et flexibles minimisant le marquage des câbles sous l'effet de la pression de serrage