Hellermanntyton - Lanière de fixation 246x12.7mm pour goujon Ø 8 mm en PA66HIRHS noir - WSS8MM - 157-00034

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 246.4 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026423807

Réf. Sonepar

00816642380

Réf. Fournisseur

157-00034

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

246.4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation monobloc à crantage intérieur 246 mm par 12.7 mm pour goujon de diamètre 8 mm - WSS8MM, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105°C Noir, toron mini 9.5 mm, toron maxi 57.1 mm, conditionnement par 300

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile