Hellermanntyton - Lanière de fixation 300x4.7mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T80ISBH5 - 150-16945
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 5 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier pour panneaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026119649
Réf. Sonepar
00816611964
Réf. Fournisseur
150-16945
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
5 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
355 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'industrie automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications en tant que solutions de fixation pour des goujons de diamètres 5 et 8 mm ou pour des écrous ISO de diamètres 5 et 8 mm.Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujon (Softpush)Fixation goujon amovible le long de la bande du collierLanières SB5 avec rattrapage de jeu latéral pour venir compenser le tolérancement lié au goujonLanières SBS sans rattrapage de jeu latéral pour une mise en place sur goujon avant de venir serrer le collierLanières adaptées à des goujons de diamètre 5 ou 8 mm


