Hellermanntyton - Lanière de fixation 323x12.7mm pour goujon Ø 6.35 mm en PA66HIRHSW noir - WSI250 - 157-00401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 322.6 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lanière de fixation pour goujon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026312620
Réf. Sonepar
00816631262
Réf. Fournisseur
157-00401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
322.6 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile