Hellermanntyton - Lanière de fixation 390x7.6mm avec embase à visser M8 en PA46 gris- T120RHDM8 - 156-00409

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 390 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026426617

Réf. Sonepar

00816000031

Réf. Fournisseur

156-00409

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

390 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...150 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

105...15 mm

Lanière de fixation assemblée 390 mm par 7.6 mm avec embase à visser et insert en métal pour vis M8 - T120RHDM8, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 15.0 mm, toron maxi 105.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique pour un vissage puissantAdaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative aux brides métalliques, puisqu'elles couvrent une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câblesVersion longue pour maintien de tubes de forme ovale