Hellermanntyton - Lanière de fixation 399x12.7mm pour goujon Ø 9.5 mm en PA66HIRHSW noir - WSR380 - 157-00405

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 398.8 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Lanière de fixation pour goujon

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026312668

Réf. Sonepar

00816631266

Réf. Fournisseur

157-00405

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

398.8 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation monobloc à crantage intérieur 399 mm par 12.7 mm pour goujon de diamètre 9.5 mm - WSR380, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Noir, toron de 9.5 mm à 104.8 mm, conditionnement par 300